Momentový klíč 3/8" s průvlečnou ráčnou
MOMENT.KLÍČ-ISO6789:2017/1-12-60NM-3/8"
Obj. č. 0714720060
EAN 4062856259427
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přesná práce
- Přesné utahování s velmi vysokou přesností spouštění ±3 %, což je přesnější, než stanovuje standard
- 72 zubů umožňuje úhel otáčení pouhých 5° pro maximální přesnost při šroubování
- Zřetelně slyšitelná a znatelná indikace, kdy je dosaženo hodnoty utahovacího momentu pro více kontrolované utahování
- Snadno čitelná, velká dvojitá stupnice v Nm a ft-lb s intervalem stupnice 1 Nm
- Jednoduché a přesné nastavení momentu otočením konce rukojeti
- Zamykací kolík pro hodnoty nastavení zamykání a odemykání
- Splňuje normu ISO 6789-1 pro ruční momentové šroubovací nástroje
Snadné použití
- Díky kompaktnímu designu je vhodný i pro použití v těsných místech
- Po použití není třeba povolovat, takže není třeba resetovat na nejnižší hodnotu stupnice
- Ergonomická protiprokluzová 2K rukojeť pro pohodlnou práci a optimální přenos síly
- Snadné použití díky čtvercovému upnutí pro rychlé výměny nástrčných klíčů
- Vhodný pro pravé a levé utahování pro přesné šroubování pravých a levých závitů
- Robustní, odolný proti opotřebení, odolný vůči vlhkosti a olejům, vyrobený ze 100% PCR (recyklovaného plastu po spotřebiteli)
- Zahrnuje prohlášení o shodě a sériové číslo
- Přesné nástroje, jako jsou momentové klíče, musí být pravidelně kontrolovány pomocí vhodného měřicího zařízení a v případě potřeby znovu seřízeny
- Doporučujeme pravidelnou kalibraci každých 12 měsíců nebo po 5 000 utahovacích operacích od prvního použití momentového klíče
Datové listy(X)
Široká škála možných aplikací pro řízené, přesné utahování matic a šroubů na předepsaný moment.
![]() | |
Vnější pohon | 0 - nehodí se |
Velikost hrotu | 3/8 |
Min./max. rozsah měření utahovacího momentu | 12-60 Nm |
Min./max. rozsah měření utahovacího momentu (palce) | 9-44 lbf.ft |
Počet otáček od min. do max. hodnoty utahovacího momentu | 16.5 |
Konstrukce | 72 zubů – úhel otáčení 5° |
Měřítko hodnoty krouticího momentu, hlavní měřítko | 1 Nm |
Přesnost měření utahovacího momentu | +/- 3 % |
Vhodné pro pravotočivé utahování | Ano |
Vhodné pro levotočivé utahování | Ano |
Hodnota na stupnici, utahovací moment | 1 Nm |
ISO | 6789-1 |
Délka (L1) | 314 mm |
Délka páky (L2) | 226 mm |
Délka rukojeti (L3) | 167 mm |
Výška hlavy ráčny (B1) | 18 mm |
Výška hlavy ráčny se čtyřhranem (B2) | 29 mm |
Průměr rukojeti (D1) | 37 mm |
Šířka ráčnové hlavy (D2) | 35 mm |