Momentový klíč 1/2"
Momentový klíč, průchozí, čtyřhran
KLÍČ-MOMENTOVÝ-1/2-60-300
Obj. č. 071471 24
EAN 4011231723008
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Přesnost ±3 % nastavené hodnoty, podle DIN EN ISO 6789:2003.
- Jednoduché a přesné nastavení otáčením rukojeti
- Přepínací a/nebo protlačovací čtyřhran
- Dílkování v Nm a v librách na čtvereční stopu
- Akustická a pohmatová signalizace točivého momentu brání nadměrnému utažení šroubů
- Protiskluzová 2K rukojeť
- S kalibračním protokolem
Momentové klíče jsou přesné nástroje, které je nezbytné v pravidelných intervalech kontrolovat pomocí vhodného měřicího vybavení a v případě potřeby seřídit. Doporučujeme provádět kalibraci jednou ročně.
Datové listy(X)
Po použití uvolněte pružinu a nastavte na nejnižší hodnotu.
![]() | |
Velikost hrotu | 1/2 |
Min./max. rozsah měření utahovacího momentu | 60-300 Nm |
Min./max. rozsah měření utahovacího momentu (palce) | 45-220 lbf.ft |
Vhodné pro pravotočivé utahování | Ano |
Vhodné pro levotočivé utahování | Ano |
Hodnota na stupnici, utahovací moment | 5 Nm |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Délka (L1) | 570 mm |
Délka páky (L2) | 550 mm |
Výška hlavy ráčny (B1) | 22 mm |
Výška hlavy ráčny se čtyřhranem (B2) | 45 mm |
Průměr rukojeti (D1) | 37 mm |