Molnárkocsi
Kézi targonca
SZÁLLÍTÓKOCSI-400X180MM
Cikksz. 0962400101
EAN 4048539431649
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Tartósan hegesztett acélkonstrukció
- Acélcső, Ø 26,9 x 1,75 mm
- 4 mm vastag acéllemezből készült alaplemez
- Tömörgumi vagy levegős kerekek műanyag keréktárcsákkal és görgőscsapágyakkal
- A biztonsági pánttal ellátott, nagy szilárdságú műanyagból készült markolat (a DIN EN 1757-3 szabványnak megfelelően) védelmet nyújt a sérülésekkel szemben
Adatlapok(X)
Lapátszélesség | 400 mm |
Lapátmélység | 180 mm |
Lapát vastagsága | 4 mm |
Teherbírás | 250 kg |
Kerékátmérő | 250 mm |
Kerékszélesség | 60 mm |
Kerék anyaga | Tömörgumi |
Magasság | 1200 mm |
Fogantyúmagasság | 1200 mm |
Szélesség | 630 mm |
Mélység | 450 mm |
Csőfalvastagság | 1,75 mm |
Csőátmérő | 26,9 mm |
Talicska teknő anyaga | Acéllemez |