Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Mörtelmulde kranbar

Mörtelmulde Kranbar
MOERTMULD-KRANBAR-90LTR

Art.-Nr. 0993997027

EAN 4056807214269

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mörtelmulde kranbar

Art.-Nr. 0993997027
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
  • Hohe Schlagzähigkeit und Bruchfestigkeit, dank der robusten Bauweise mit hohen Wandstärken

  • Hohe Tragfähigkeit durch stabile Bügel
Hinweis

Für den Einsatz auf der Baustelle benötigen Sie einen GS-TÜV-Bericht.


Bitte wenden Sie Sich hierzu an Ihren Außendienstmitarbeiter.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für verschiedene Gewerke einsetzbar.

Ausführung

Rund

Inhalt

90 l

Belastung Gewicht max.

250 kg

Breite

628 mm

Höhe

385 mm

Produktgewicht (per Stück)

14600,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen