Möbelscharnier Serie Sepa 88
Möbelscharnier Serie Sepa 88
SHAN-SEPA-88-MS-MATT
Art.-Nr. 0683132810
EAN 4049557332703
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Materialstärke ab 24 mm
- Traglast mit 2 Scharnieren 38 kg, mit 3 Scharnieren 47 kg
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Messing/Edelstahl |
Oberfläche | Blank |
Länge | 88 mm |
Öffnungswinkel | 180 Grad |
| Typ | A | B min. | B max. | C | D |
| Sepa-88 (in mm) | 4 | 88 | 93 | 18 | 7 |
| |||||