Möbelrolle drehbar
Möbel-Lenkrolle Rollentopf
MOEBLROLL-TOPF-KST-WEICH-120X105MM-35KG
Art.-Nr. 0683567041
EAN 4049557072166
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Rollendurchmesser 20 mm
- Lauffläche hart, für textile Böden
- Lauffläche weich, für Stein-, Holz-, Fliesenböden oder andere nicht textile Böden
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Oberfläche | Blank |
Farbe | Schwarz |
Traglast | 35 kg |
Rollenbreite (L) | 20 mm |
Rollendurchmesser (D) | 20 mm |
Höhe (H) | 20 mm |
Breite (E) | 105 mm |
Lochabstand (C) | 85 mm |
Länge (A) | 120 mm |