Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Möbelrolle

Möbel-Doppellenkrolle Kunststoff
MOEBLDPROLL-O.FST-D50

Art.-Nr. 0683567259

EAN 4050641453419

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Möbelrolle

Art.-Nr. 0683567259

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 4 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Tragfähigkeit: 40 kg

  • Farbe: schwarz

  • Rollendurchmesser: 45 mm

  • Rollen und Rollengehäuse aus Kunststoff

  • Zweiteilige Rollen

  • Ohne Bruch

  • Herausragende Dreh- und Rolleigenschaften auf Hartholzböden, Teppichböden, Keramik und Marmor
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Nylon (Polyamid)

Traglast

40 kg

Rollenbreite (L)

50 mm

Rollendurchmesser (D)

45 mm

Höhe (H)

50 mm

Breite (E)

47 mm

Länge (A)

48 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen