Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Möbelrolle

Möbel-Doppellenkrolle Kunststoff mit Feststeller
MOEBLDPROLL-M.FST-D50

Art.-Nr. 0683567459

EAN 4050641453426

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Möbelrolle

Art.-Nr. 0683567459

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 4 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Tragfähigkeit: 40 kg

  • Farbe schwarz

  • Rollendurchmesser: 45 mm

  • Kunststofflenkrollen und -lenkrollengehäuse

  • Zweiteilige Lenkrollen

  • Ausführung mit Bremse

  • Hervorragende Dreh- und Rolleigenschaften auf Parkett-, Teppich-, Keramik- und Marmorböden durch die unabhängige Bewegung der Lenkrollen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Nylon (Polyamid)

Traglast

40 kg

Rollenbreite (L)

50 mm

Rollendurchmesser (D)

45 mm

Höhe (H)

50 mm

Breite (E)

47 mm

Länge (A)

65 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen