Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Möbelmuschelgriff MUG-ZD 8

Möbelmuschelgriff MUG-ZD 8
GRF-DESIGN-(MUG ZD8)-SCHW-MATT-49MM

Art.-Nr. 0685310542
EAN 4061975356512

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Möbelmuschelgriff MUG-ZD 8

Art.-Nr. 0685310542

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Muschelgriff MUG - ZD 8 sind rund und aus druckgegossenem Zink gefertigt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Lackiert

Glanzgrad

Matt

Farbe

Schwarz

Muschelrandhöhe (H1)

2 mm

Durchmesser (D)

49 mm

Innendurchmesser (D1)

31 mm

Fräslochtiefe (FT)

11 mm

Bohrlochdurchmesser (BD)

45 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen