Möbelgriff Ausführung 9718
Design-Möbelgriff Zinkdruckguss, 9718
GRF-9718/128-A2/FINISH
Art.-Nr. 0685315359
EAN 4050641669315
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Designer-Modell
- Gebürstete Edelstahloberfläche
- Schrauben enthalten
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |
Länge (L) | 200 mm |
Breite (B) | 6,5 mm |
Höhe (H) | 28 mm |
Achsmaß (A) | 128 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!