Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Möbelgriff Ausführung 139

Möbelknopf aus Stahl, 139
KNPF-139-A2/FINISH

Art.-Nr. 0685315357

EAN 4050641669292

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Möbelgriff Ausführung 139

Art.-Nr. 0685315357
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
  • Konzipiert

  • Gebürstete, rostfreie Oberfläche

  • Schrauben beinhaltet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl

Oberfläche

Roh

Höhe (H)

24 mm

Durchmesser (D)

28 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindedurchmesser

4 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Möbelgriffschraube

MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X18

Für die Befestigung von Möbelgriffen mit M4-Anschlussgewinde und AW- Antrieb
x 100 St.
Möbelgriffschraube

MOEBLGRFSHR-LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X25

Für die Befestigung von Möbelgriffen mit M4-Anschlussgewinde und AW- Antrieb
x 500 St.