Möbeldoppelrolle drehbar mit harter Lauffläche
Möbel-Doppellenkrolle hart
MOEBLDPROLL-HART-D50-50KG
Art.-Nr. 0683567056
EAN 4049557069111
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Für textile Böden
![]() | |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Oberfläche | Blank |
Farbe | Schwarz |
Traglast | 50 kg |
Rollenbreite (L) | 50 mm |
Rollendurchmesser (D) | 50 mm |
Höhe (H) | 59 mm |
Breite (E) | 49 mm |
Ausführung | Ohne Feststeller |
Aufnahmetyp | K |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!