Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Möbeldoppelrolle drehbar

Möbel-Doppellenkrolle mit Schirm
MOEBLDPROLL-KST-SCHWARZ-HART-D50-50KG

Art.-Nr. 0683567015

EAN 4049557482378

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Möbeldoppelrolle drehbar

Art.-Nr. 0683567015

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 4 St.
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
Kunststoff

Oberfläche

Blank

Farbe

Schwarz

Traglast

50 kg

Rollenbreite (L)

50 mm

Rollendurchmesser (D)

50 mm

Höhe (H)

54 mm

Breite (E)

53 mm

Aufnahmetyp

W

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Steckstift für Möbelrolle mit Aufnahmetyp W

STESTI-F.ROLL-D8MM

x 4 St.