Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Modrý vysoušecí přípravek pro vysoký lesk

Vysoušeč pro vysoký lesk, modrý
LEŠTIDLO MODRÉ 25 L

Obj. č. 08930255

EAN 4045989992300

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Modrý vysoušecí přípravek pro vysoký lesk

Obj. č. 08930255
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
Tekutý vysoušecí prostředek pro auto myčky s foukači

Umožňuje rychlý rozptyl vrstvy vody na velkých plochách


  • Většina vody je z vozidla odstraněna ještě před použitím foukače

  • Vynikající vlastnosti z hlediska vysoušení


Vytváří další ochrannou vrstvu


  • Efektivní vyleštění povrchu vozidla

  • Snadný odtok dešťové vody


Bez obsahu fosfátů, AOX a silikonu



Hodnota pH v koncentrátu: přibl. 4



Neobsahuje minerální oleje ani uhlovodíky



Nesnižuje účinnost lehkých tekutých oddělovacích přípravků.



Snadno biologicky rozložitelný podle směrnic OECD*


*OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Upozornění

Skladujte na místě bez rizika mrazu! Dávejte pozor na předávkování! Používejte pouze na čisté a čištěny a opláchnuté povrchy.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro použití v automobilových mycích systémech a samoobslužných mycích systémech.

Návod

Při dávkování pomocí dávkovací pumpa používejte neředěné. Při dávkování pomocí vstřikovače smíchejte 1 díl vysoušecího přípravku pro vysoký lesk s 9 díly vody.



Koncentrace při aplikaci: přibl. 0,2 %



Spotřeba na jedno vozidlo: přibl. 8–10 ml

Hmotnost obsahu

24,79 kg

Chemická báze

Kationtové tenzidy

Pach/vůně

Charakteristický

Barva

Modrá

Hodnota pH

4

Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby

při 20°C

Podmínky pro hodnotu pH

V koncentrátu

Hustota

0,986 g/cm³

Podmínky pro hustotu

při 20°C

Doba použitelnosti od data výroby

12 Měsíce

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje fosfáty

Ano

Biologicky odbouratelné

Ano

Neobsahuje AOX

Ano

Obsah balení

25 l

Provedení

Kanystr

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace