Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Mobilní souprava pro olej

Mob. dávk. soupr., pneum. čerp. ol.
PLNÍCÍ ZAŘÍZENÍ PRO OLEJ-210L-PNEU.

Obj. č. 0891586490

EAN 4056807119724

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Mobilní souprava pro olej

Obj. č. 0891586490
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
Pneumatické čerpadlo se soupravou pro dávkování oleje, s vozíkem.

  • Pneumatické čerpadlo na olej, M = 3:1.

  • Vybaveno regulátorem tlaku a zařízením na odlučování vlhkosti.

  • Hadice pro vysátí oleje, 1/2”, délka 4 m.

  • Měření průtoku s digitálním displejem.

  • Relativní výkon: 18L/min.

  • Používaná viskozita kapaliny: 8-5000mPas.

  • Provozní tlak – 5-8 bar.

  • Pro sudy 180-220 kg.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Délka čerpací trubky

940 mm

Průměr čerpací trubky

42 mm

Délka

128 cm

Min. tlak vzduchu

5 bar

Max. tlak vzduchu

8 bar

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace