Mobilní pracovní zvedací plošina
Mobilní osobní zvedací plošina
PLOŠINA X400
Obj. č. 0962400230
EAN 4061975255228
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Bezpečná práce díky všestrannému zábradlí
- Jednoduché a plynulé nastavení výšky pomocí plynové pružiny
- Vždy připravená k použití, nízkoúdržbová a šetrná k životnímu prostředí, protože nevyžaduje žádnou elektřinu, akumulátory ani hydraulický olej
- Kompaktní rozměry: Prostorově úsporné ukládání kompatibilní s dveřmi
- Skládací nářaďový regál na zábradlí
- Podlahový panel vhodný na systémovou stohovací skříň 4.4 nebo pro ukládání nástrojů a spotřebního materiálu
Datové listy(X)
Oblast použití | Vnitřní |
Materiál | Ocel |
Povrch | Lakováno |
Nastavení výšky | Plynová pružina |
Min./max. výška plošiny | 0,97-1,97 m |
Rozměry platformy | 56 x 53 cm |
Min./max. pracovní výška | 2,97-3,97 m |
Povolené zatížení | 150 kg |
Přepravní rozměry | 1,20 x 0,73 x 1,97 m |
Hmotnost | 230 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!