Mobilní plastový stacionární rozvaděč
Plastový stacionární rozvaděč
PROUROZV-PLT-1XCEE16/32A-2XOCHRLA
Obj. č. 0774762001
EAN 4049557630489
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- 4 pogumované patky pro bezpečné umístění
- Patky lze použít k navinutí připojovacího kabelu
- Plastové tělo odolné vůči nárazům a povětrnostním podmínkám
- Prostorově úsporný
Při použití v kombinaci s předřazenými distribučními body lze použít verze bez proudového chrániče (RCD). Ochrana proti chybovému proudu je pak zajištěna vestavěným proudovým chráničem RCD distribučního bodu dodávajícího elektřinu na staveniště.
Datové listy(X)
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- Přenosný zásuvkový rozvaděč jako speciální napájecí bod v souladu s normou DIN VDE 0100, část 704 pro připojení spotřebičů na střídavý a trojfázový proud na staveništích, kde jsou přípojná rozvodná skříň nebo koncová rozvodná skříň podřazené.
| Výstup | Dvě nárazuvzdorné zásuvky 16 A, 250 V, 1 CEE 16 A, 5 pinů, 400 V, 1 CEE 32 A, 5 pinů, 400 V | 
| Vstup | CEE 32 A, 5P, 400 V | 
| Typ kabelu | H07RN-F5G4mm² | 
| Délka kabelu | 2 m | 
| Hlavní pojistka | CEE 32 A – nezajištěno, CEE 16 A – 1LS 16 A 3P C, Ochranný kontakt – 1LS 16 A 1P C | 
| Připojené zatížení | 22 kVA | 
| Stupeň krytí | IP 44 | 
| Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace | 
| Min./max. teplotní podmínky | -25 až 40 °C | 
| Materiál | PA – polyamid | 
| Délka x šířka x výška | 250 x 250 x 245 mm |