Mobilní ochranná stěna pro svařování
Přenosná ochranná svářečská stěna
SVARSHTZSTEN-MOBIL-EN1598
Obj. č. 0984770
EAN 4024835404631
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Průsvitný oranžový závěs pro ochranu při svařování
Rizikový faktor < 1
Stupeň odrazu: 230 až 400 nm < 10 %
Rozměry:
- Stěna: Š x V: 200 x 190 cm
- Závěs: Š x V: 205 x 180 cm
Podle 5. článku Předpisu o prevenci nehodovosti VBG 15 (Institutu pro povinné úrazové pojištění a prevenci v administrativní sféře) musí být stanice pro sváření obloukem navrženy tak, aby kůži a zrak nezúčastněných osob chránily před škodlivými účinky optického záření na kůži a zrak.
Datové listy(X)
Svařování:
- Chrání kůži a zrak nezúčastněných osob před škodlivými účinky optického záření.
- Mechanická ochrana před okujemi a struskou, kterou je nutné odstraňovat.
- „Průsvitný“ v souladu s 1. částí normy DIN 32504
Broušení:
- Horké jiskry a částice se odrážejí díky samozhášivému závěsu odolnému vůči jiskrám.
- Účinná ochrana zaměstnanců, vozidel, lakovaných povrchů, skla atd.
- Samozhášivá a odolná vůči jiskrám v souladu s 2. částí normy DIN 53438
Nátěr:
- Ochrannou stěnu lze díky chemické odolnosti používat také při práci s laky a základními nátěry.
- Chemická odolnost v souladu s 5. částí normy DIN 4646
Vlhké prostředí:
Chrání také před vodou nebo rozstřikem
Slunce:
- Chrání před oslňováním a nežádoucím tepelným zářením
- Svrchní vrstva je odolná vůči UV záření.
- Odolnost vůči UV záření v souladu s 5. částí normy DIN 4646
| ISO | EN ISO 25980 | 
| Šířka x výška | 200 x 190 cm | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!