Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Mobilní nabíjecí stanice Juice Booster 2

Mobilní nabíjecí stanice Juice Booster 2
MOBILNÍ DOB. STANICE JUICE BOOSTER 2-EU

Obj. č. 9501007664

EAN 4062856630868

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Mobilní nabíjecí stanice Juice Booster 2

Obj. č. 9501007664
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
Flexibilní mobilní nabíjecí stanice s nabíjecím výkonem až 22 kW
  • Vhodný jak pro standardní domácí napájení, tak pro zásuvky s vysokým proudem

  • Plně automatické nastavení maximální nabíjecí kapacity v závislosti na připojení napájení a na vozidle

  • Zcela vodotěsný, odolný proti nárazu a prachotěsný (IP 67)

  • Lze přejet při zatížení kola až třemi tunami

  • Vestavěný jistič RCCB-AEV

  • Včetně sledování teploty napájecího konektoru


Obsah dodávky


  • Nabíjecí stanice Juice Booster II zahrnuje přepravní pouzdro s pruhem suchého zipu pro připevnění ke koberci v zavazadlovém prostoru

  • Adaptér pro připojení 230 V // 1x 13 A // max. 2,9 kW

  • Adaptér pro připojení CEE 32 // 3x 32 A // max. 22 kW
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro servisní vozidla, dílny, prodejny autopůjčoven a soukromé použití jako mobilní nástěnná nabíječka

Min./max. vstupní napětí

230-400 V

Min./max. teplotní podmínky

-25 až 45 °C

Zástrčka, strana vozidla

Typ-2

Jmenovitý proud

32 A

Délka kabelu

5 m

Stupeň krytí

IP 67

Hmotnost výrobku (na kus)

8,800 kg

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace