Mobiles Ölspenderkit
Mobiles Spender-Set für Druckluftölpumpe
FASSPUMP-DL-MOB-SET
Art.-Nr. 0891586490
EAN 4056807119724

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Druckluftölpumpe M = 3:1.
- Ausgestattet mit Druckminderer und Wasserabscheider.
- Ölabsaugschlauch 1/2 Zoll, Länge 4 m.
- Durchflussmessung mit Ziffernanzeige.
- Relative Leistung: 18 l/min.
- Angewendete Viskosität der Flüssigkeit: 8-5000 mPas.
- Arbeitsdruck: 5 bis 8 bar.
- Für Fässer von 180 bis 220 kg.
Datenblätter(X)
Pumprohrlänge | 940 mm |
Pumprohrdurchmesser | 42 mm |
Länge | 128 cm |
Luftdruck min. | 5 bar |
Luftdruck max. | 8 bar |