Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Mobil védőfal hegesztéshez

Hordozható hegesztő-védőernyő
VÉDŐFAL

Cikksz. 0984770

EAN 4024835404631

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mobil védőfal hegesztéshez

Cikksz. 0984770
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
A rendkívül robusztus négyszög profilú (30x30 mm) alapkeret és a hegesztési védőfüggöny kombinációja megfelel az ívhegesztésnek az EN 1598 szerint.

Átlátszó narancssárga hegesztésvédő függöny



Kockázati tényező < 1



Tükröződés mértéke: 230–400 nm < 10%



Méretek:


  • Fal: Sz x Ma: 200 x 190 cm

  • Függöny: Sz x Ma: 205 x 180 cm
Megjegyzés

A VBG ('A törvényes balesetbiztosítás és -megelőzés az adminisztratív szektorban' német intézménye) 5. cikkének 15. számú Balesetmegelőzési szabályozása szerint az ívhegesztés munkaállomásait úgy kell kialakítani, hogy a kívülállókat védjék a bőrt és szemet érő optikai sugárzás káros hatásai ellen.

Az EN 1598 szerint

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Hegesztés:


  • Védi a kívülállókat az optikai sugárzás bőrt és szemet érő káros hatásaitól.

  • Mechanikus védelem a hegesztési fröcsköléssel és az eltávolítandó salakkal szemben.

  • „Áttetsző” a DIN 32504 1. rész előírásaival összhangban


Csiszolás:


  • A gyulladásgátló és szikraálló függönynek köszönhetőn felfogja köszörüléskor a forró szikrákat és részecskéket.

  • Hatékonyan védi az alkalmazottakat, járműveket, festett felületeket, üveget stb.

  • Gyulladásgátló és szikraálló a DIN 53438 2. rész előírásai szerint


Festés:


  • A védőfal vegyi ellenállóságának köszönhetően festéshez és az alapozáshoz is használható.

  • Vegyi ellenállóság a DIN 4646, 5. rész előírásaival összhangban


Nedves körülmények:


Védelmet nyújt a vízzel vagy permettel szemben is



Napfény:


  • Véd a tükröződéssel és nem kívánt hősugárzással szemben

  • A fólia ellenáll az UV sugárzásnak.

  • UV-állóság a DIN 4646, 5. rész előírásaival összhangban

ISO

EN ISO 25980

Szélesség x magasság

200 x 190 cm

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Függöny hordozható hegesztő-védőfalakhoz

CSEREFÜGGÖNY-VÉDŐFALHOZ-0984770