Mobil, univerzális peremezőszerszám-készlet 10 részes
Mobil, univerzális csővégtágító szerszám klt, 10 db
UNIVERZÁLIS HIDRAULIKUS FÉKCSŐPEREMEZŐ
Cikksz. 071491 001
EAN 4052703817153
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompakt
- Nagy teljesítményű, kis méretű kézi hidraulika egység
- 2,5 tonnás nyomóerő
- Lehetővé teszi a csővégtágítás végrehajtását közvetlenül a járművön
Pénzt takarít meg
- Szerszámmentesen rögzíthető kézi hidraulikus egység és alapelem
- A további szerszámhasználat szükségtelen, értékes munkaidőt takarít meg
Egyszerűen használható
Egyszerűen kezelhető kézi hidraulikus egység
Biztonságos
- Szorítópofák pontos előállítása
- Nincs bordázás a szorítópofa belső felületén. A fékkábel burkolata nem károsodik.
Peremezés típusai: SAE (konvex), DIN tágítás E, DIN (konvex), DIN tágítás F, SAE/DIN (kettős peremezés)
Adatlapok(X)
Személyautók fék- és kuplungvezetékeihez, használható réz, acél és alumínium kábelekhez
FLGTL-F.071491001
POFA-PEREMEZŐHÖZ-4,75MM-3/16IN
POFA-PEREMEZŐHÖZ-5,00MM
CLMPJAWSET-F.FLARTL-6,00MM
CSAP-SAE-OP1-(4,75-5,0MM)
HYDRUNT-F.071491001
FLARMNDRL-SAE-OP1-6,00MM
FLARMNDRL-DIN-UNI-FLARTL-6,00MM
FLARMNDRL-SAE-OP2-(4,75-6,0MM)
FLARMNDRL-DIN-UNI-FLARTL-(4,75-5,0MM)