Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Mobil munkalift

Mobil személyfelvonó
MOBIL-SZEMÉLYEMELŐ-LIFT

Cikksz. 0962400230

EAN 4061975255228

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mobil munkalift

Cikksz. 0962400230
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
Könnyen mozgatható, a magasság kb. 4 méteres munkamagasságra beállítható áram nélkül
  • Biztonságos munkavégzés a körbefutó korlátnak köszönhetően

  • Egyszerű, fokozatmentes magasságállítás gázrugó segítségével

  • Mindig használatra kész, kis karbantartási igényű és, mivel nem igényel áramot, akkumulátort, illetve hidraulikaolajat, környezetbarát is

  • Kompakt méretezés: Ajtókkal kompatibilis, és helytakarékosan tárolható

  • Behajtható szerszámtartó a korláton

  • A padlólap megfelelő a 4.4-es rekeszes szekrényrendszerhez, és egyszerűen a szerszámok és fogyóeszközök tárolására is alkalmas
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Beltéri

Anyag

Acél

Bevonat

Lakkozott

Magasságállítás

Gázrugó

Padozat min./max. magassága

0,97-1,97 m

Rakodófelület mérete

56 x 53 cm

Min./max. munkamagasság

2,97-3,97 m

Teherbírás

150 kg

Szállítási méretek

1,20 x 0,73 x 1,97 m

Tömeg

230 kg

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Egymásra helyezhető szekrényrendszer 4.4.1 ORSY® rendszerkofferhez

SYSTEMKOFFER-TARTÓ-5 FIÓK-4.4.1

Rakásolható és felcsavarozható modulokból álló rendező rendszer 5 ORSY® tárolórendszerhez
x 1 db
Egymásra helyezhető szekrényrendszer 4.4.2 ORSY® rendszerkofferhez

SYSTEMKOFFER-TARTÓ-3 FIÓK-4.4.2

Rakásolható és felcsavarozható modulokból álló rendező rendszer 3 ORSY® tárolórendszerhez
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk