Mobil műhelydaru
Mobil műhelydaru lapos futóművel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Sokoldalú
- A daru támasztókarja 3 különböző pozícióban kényelmesen rögzíthető
- Kettős működésű szivattyú, 360°-ban elforgatható
- Minimális helyszükséglet, mivel a daru összecsukható
- Extra lapos, 85 mm-es profil
- Forgó teheremelő horog és nejlon kerekek
Magas szintű biztonság
- A beépített biztonsági rendszer megakadályozza a véletlen süllyesztést
A gépezetre vonatkozó CE jóváhagyás dokumentálja, hogy a szerkezet megfelel a 2006/42 EK irányelvnek (a gépi berendezésekre vonatkozó irányelv), az EN ISO 12100:2010, valamint az EN 1494:2000+A1:2008 szabványoknak
Adatlapok(X)
Hosszúság | 1380 mm |
Szélesség | 970 mm |
Min. magasság | 245 mm |
Max. magasság | 2500 mm |
Teherbírás | 1000 kg |
Anyag | Acél / műanyag |
Terméktömeg (darabonként) | 75000.000 g |