Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Mintavágó lemezolló

Lemezolló
LEMEZVÁGÓ OLLÓ BERL.JOBBOS 250MM

Cikksz. 071403 15

EAN 4011231707923

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mintavágó lemezolló

Cikksz. 071403 15
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
Az indukciósan edzett vágóélek hosszú élettartamot és optimális vágási eredményeket biztosítanak
  • Teljesen kovácsolt lemezvágó olló (fej és fogantyú)

  • 1 mm-es lemezvastagságig

  • Vágási hossz 60 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Egyenes vágáshoz

Kivitel

Jobb oldalon vágó

Hosszúság (L)

250 mm

Vágóél hossza

60 mm

Max. vágási képesség acéllemez esetén

1 mm

Max. vágási képesség nemesacél esetén

1 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk