Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Miniaturní drátěný koncový kartáč Ocel/univerzální, lisovaná, s dříkem

Drátěný koncový kartáč
STOPKOVÝ KARTÁČ-MINIATUR-MOSAZ-5X3MM

Obj. č. 5465430055

EAN 4065746782005

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Miniaturní drátěný koncový kartáč Ocel/univerzální, lisovaná, s dříkem

Obj. č. 5465430055

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 5 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vhodné pro čištění nebo odstraňování otřepů malých povrchů nebo obrobků z oceli, hliníku, litiny, plastu, kamene nebo dřeva.
  • Ideální pro přesnou práci na malých površích díky kompaktním rozměrům

  • Univerzální použití na různých materiálech

  • Efektivní čištění a odstraňování otřepů díky vlnitému tvaru
Poznámky k použití (optimalizace výsledků broušení)
AkceObvodová rychlostPrůměr kartáčeTloušťka drátuDélka štětin
Zvyšte efekt obrušování
Snižte efekt obrušování
Kartáč vytváří ostrou hranu
Doporučené obvodové rychlosti pro obrušování
PoužitíObvodová rychlost [v m/s]
1520253035404550
Odstraňování otřepů 25 - 35
Broušení svarů 35 - 45
Odstraňování vodního kamene 35 - 45
Leštění 30 - 40
Opracovávání plastu15 - 25
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Pro použití na brusky a vrtačky

  • Pro odstraňování strusky a otřepů z malých svařovacích švů a pájených spojů

  • Typické aplikace: Přesné nástroje, přesné strojírenství, konstrukce forem a prototypů, pneumatická a hydraulická zařízení a elektronické součástky, jako jsou desky plošných spojů

Průměr x užitná šířka x průměr hřídele (DxAxS)

5 x 5 x 3 mm

Délka stopky

26 mm

Užitečná délka drátu (H)

8 mm

Průměr drátu

0,1 mm

Materiál drátu

Mosaz

Konstrukce

Zvlněný

Max. rychlost otáčení

15000 1/min

Vhodné pro přímou brusku (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace