Miniatűr acél/fémöntvény ecsetkorong hullámos alak, szárral
Ecsetkorong
ZENTFUGBURST-MINIATUR-MESSING-D5X3MM
Cikksz. 5465430055
EAN 4065746782005
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A kompakt méret miatt ideális kis felületeken végzett precíz munkavégzéshez
- Sokoldalú felhasználás különféle anyagokon
- Hatékony tisztítás és sorjátlanítás a drót hullám alakú kialakításának köszönhetően
| Felhasználási útmutató (a tisztítás eredményeinek optimalizálása) | ||||
| Művelet | Kerületi sebesség | Kefe átmérője | Huzalvastagság | Sörtehossz |
| A tisztítóhatás növelése | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| A tisztítóhatás csökkentése | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| A kefe bordákat hoz létre | ↓ | ↑ | ↓ |
| Ajánlott kerületi sebességek a kefe használatához | ||||||||
| Alkalmazások | Kerületi sebesség [m/s-ban] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Sorjázás | 25 - 35 | |||||||
| Hegesztési varratok tisztítása | 35 - 45 | |||||||
| Reve eltávolítása | 35 - 45 | |||||||
| Polírozás | 30 - 40 | |||||||
| Műanyag megmunkálása | 15 - 25 | |||||||
Adatlapok(X)
- Rúdcsiszolókhoz és fúrógépekhez
- Salak és reve eltávolításához kis hegesztési varratokról és forrasztási pontokról
- Jellemző alkalmazási területek: Precíziós szerszámok, finommechanika, forma- és prototípusgyártás, pneumatika és hidraulika, valamint elektronikus alkatrészek, pl. áramköri kártyák
Átmérő x hasznos szélesség x szárátmérő (DxAxS) | 5 x 5 x 3 mm |
Szárhosszúság | 26 mm |
Hasznos huzalhossz (H) | 8 mm |
Huzalátmérő | 0,1 mm |
Huzal anyaga | Sárgaréz |
Kivitel | Hullámos |
Max. fordulatszám | 15000 1/min |
Egyenes csiszológéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
EN szabvány | 1083-2 |