Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Miniatur Pinselbürste Stahl/Guss gewellt mit Schaft

Pinselbürste
ZENTFUGBURST-MINIATUR-MESSING-D5X3MM

Art.-Nr. 5465430055

EAN 4065746782005

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Miniatur Pinselbürste Stahl/Guss gewellt mit Schaft

Art.-Nr. 5465430055

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet zum Reinigen oder Entgraten kleinflächiger Oberflächen oder Werkstücke aus Stahl, Aluminium, Guss, Kunststoff, Stein oder Holz
  • Ideal für präzise Arbeiten auf kleinflächigen Oberflächen aufgrund kompakter Größe

  • Vielseitig einsetzbar auf verschiedenen Materialien

  • Effektives Reinigen und Entgraten durch gewellte Drahtausführung
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen
Bürstwirkung verringern
Bürste überträgt Grat
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen

  • Zum Entfernen von Schlacke und Zunder an kleinen Schweißnähten und Lötstellen

  • Typische Einsatzbereiche: Präzisionswerkzeuge, Feinmechanik, Formen- und Prototypenbau, Pneumatik und Hydraulik oder elektronische Komponenten, wie z. B. Platinen

Durchmesser x Nutzbreite x Schaftdurchmesser (DxAxS)

5 x 5 x 3 mm

Schaftlänge

26 mm

Nutzbare Drahtlänge (H)

8 mm

Drahtdurchmesser

0,1 mm

Werkstoff Draht

Messing

Ausführung

Gewellt

Drehzahl max.

15000 1/min

Geeignet für Geradschleifer (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

EN-Norm

1083-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen