Mini racsnis csavarhúzó 12 részes
Mini racsnis csavarhúzó, 12 részes
ZEBRA RACS. MAROKCSAVARHÚZÓ-11 BIT
Cikksz. 061363050
EAN 4049557637396
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Fogantyú: Kétkomponensű markolat
- Szár: Rövid bittartó szár mágnessel, matt krómozott
- Kihajtás: DIN 3126-D 6.3
- Nagy nyomatékot igénylő alkalmazásokhoz szűk helyeken
- 3 állású állítókerék: Könnyű irányváltás munkavégzés közben, egy kézzel állítható
- 45-fogas, max. nyomaték akár 40 Nm
- Változtatható csatlakozórendszer minden hatlapú bithez (6,35 mm = 1/4 colos)
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
BIT-HATLAPÚ-KL4-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL5-1/4-L25MM