Mini polírtányér
Mini polírozótárcsa
MINI POLIRKORONG 50MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A kis csiszolóanyagokat 10 és 15° közötti érintkezési szögben kell használni.
- A maximálisan engedélyezett fordulatszámot túllépni tilos!
- Csak az előírt munkavédelmi eszközök, pl. védőszemüveg, kesztyű, hallásvédő stb., alkalmazásával használható.
- Kérjük, vegye figyelembe a mellékelt kezelési útmutatót és a biztonsági előírásokat
Adatlapok(X)
Megmunkálható anyagok: Kifejezetten nemesacélhoz, acélhoz és színesfémekhez
- Minél jobb az előcsiszolás, annál egyszerűbben és kevesebb erőfeszítéssel kell végezni a polírozást. A vlies tárcsa legyen nagyon finom, vagy a kompakt vlies tárcsa legyen az előcsiszolás utolsó fázisa, vagy az előcsiszolást 320 vagy 400 szemcseméretű csiszolószövettel kell végezni.
- A polírpasztát a működő géppel vigye fel.
- Minden munkafázisnak az előzőhöz képest keresztirányúnak vagy átlósnak kell lennie.
- A rossz eredmény elkerülésének érdekében ne keverje össze a polírpasztákat.
- A polírozási maradványokat féktisztító használatával távolítsa el a felületről.
- Fontos: Ha az egyes munkafázisokat nem a kellő gondossággal végzik el, a felületi hiányosságok a polírozás során még szembetűnőbbek lesznek.
- Az alkalmazásra vonatkozó javaslatok általános jellegűek, és a felület kezdeti minőségétől, vagy a kész felülettel szemben támasztott követelmények nagyságától függenek.
- Végezzen előzetes vizsgálatot vagy saját próbát!
![]() | |
Átmérő | 50 mm |
Ajánlott min. fordulatszám | 2500 Ford/perc |
Ajánlott max. fordulatszám | 10000 Ford/perc |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!