Mini munkalámpa
LED mini munkalámpa
ZSEBLÁMPA 18LED KAMPÓVAL 3XAAA

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ultra-kompakt
Kihajtott állapotban 19 x 6 x 3 cm
18 LED
Sokféle rögzítési lehetőség
- Mágneses rögzítő a hátoldalon
- 360°-ban elforgatható lehajtható kampó
Az elemeket a szállítási terjedelem nem tartalmazza
Adatlapok(X)
Kis távolságra
Fényáram | 30 lm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 22 |
Akkumulátor megnevezése | Mignon AA; LR6; AM3 |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 3 darab |
Ház anyaga | ABS |
Hosszúság (kinyitva) | 19 cm |
Magasság (felhajtva) | 3 cm |
Szélesség (felhajtva) | 6 cm |
Fény színe | Fehér |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!