Mini kapcsolószekrény kulcs 14 az 1-ben
Kapcsolószekrény kulcs, MINI, 14 az 1-ben
MINI KAPCSOLÓSZEKRÉNY KULCS 14 AZ 1-BEN
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kompakt és könnyű kivitel
- Szűk helyeken is használható
- Kulcskarikákhoz is ideális
- Cinköntvényből készült univerzális kulcs
- Lánccal, adapterrel és irányváltós PH 2/hornyolt bittel 1,0 x 7 mm
Profilok
- Belső négyszög: 6, 7, 8, 10 és 11 mm
- Belső háromszög: 7, 8, 9, 11 és 12 mm
- Belső hatlap 1/4 col
- Kettős hegy, 3-5 mm
- Bit: PH 2 és 1,0 x 7 mm
Adatlapok(X)
Például kapcsolószekrényekhez, gáz-, víz- és villamosenergia-ellátás elzáró rendszereihez, vagy épületek műszaki berendezéseihez, mint pl. a klímaberendezések/szellőzőrendszerek, elzárószelepek, hálózati vezérlőpanelek stb.
| Szélesség | 42 mm | 
| Hosszúság | 42 mm | 
| Magasság | 20 mm |