Mini hengeres sodronyvég jobbos belső menettel A4 nemesacél
Mini drótfeszítő, jobbos, belső menetes
MINI-HENGERES-TERMINÁL-JOBB-BELSŐ-A4-D6
Cikksz. 5176043006
EAN 4052712073731
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Drótkötelekkel préselik össze, hogy tetszetős kábelvéget kapjanak
- Erre a B12 hidraulikus krimpelő szerszám alkalmas a megfelelő sajtolóbetéttel
Ezeket a termékeket nem hevederként vagy teherhordó berendezésként fejlesztették ki és gyártották.
Ezért emelőeszközökhöz, hevederekhez vagy teherhordó berendezésekhez történő felhasználásuk nem engedélyezett, különösen a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv szerint meghatározott alkalmazási körön belül.
A WN 5176 043 előírásai szerint
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő | M6 |
Drótkötél felőli oldal külső átmérő (d2) | 12,5 mm |
Belső átmérő (d3) | 6,3 mm |
Hosszúság (l1) | 80 mm |
Menethossz (metrikus menet) (l2) | 25 mm |
Terminál hossza (l3) | 53 mm |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
A következő kötélátmérőhöz: | 6 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!