Mini csavarhúzó, 1/4 colos bittartóval
Csavarhúzó, 1/4”-os, Mini, mágneses
CSAVARHÚZÓ SZÁR 1/4 MINI
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kompakt és flexibilis
- Csavarhúzó nemesacél hengeres szárral és mágneses bittartóval
- A kompakt kialakításnak köszönhetően ideális a szűk helyekhez
- 6,3 mm-es hegy a DIN 3126-D szabvány előírásai szerint, bittartóval
Egyszerűen használható
- 2K nyél a fáradságmentes munkavégzéshez
- A nyél lapított oldalakkal rendelkezik a jobb erőátvitel érdekében, ami hatékony munkát tesz lehetővé
Adatlapok(X)
Hatlapú bitekhez használható
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 1/4 |
Pengehossz (A) | 10 mm |
Fogantyú hossza (B) | 83 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 26 mm |
Pengeszélesség (D) | 10 mm |