Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Mini cirkónium-korund vulkánfíber tárcsa

Vulkánfíber tárcsa, mini, cirkónium-korund
VULKÁNFÍBERTÁRCSA-MINI-CK-K40-D50MM

Cikksz. 0580050004

EAN 4068362058752

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mini cirkónium-korund vulkánfíber tárcsa

Cikksz. 0580050004
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
Nagy anyagleválasztási teljesítmény és hosszú élettartam a cirkónium-korund csiszolószemcsék révén
  • Nagyfokú szakadásállóság a robusztus poliészter szövet révén

  • Rendkívül jó és nagyon gyors anyagleválasztás a hideg csiszolással, valamint kimagaslóan hosszú élettartam és alacsony felületi nyomás a nagy teljesítményű csiszolószemcséknek és aktív felső csiszolórétegnek köszönhetően

  • Hajlított, hajlékony tengelyű sűrített levegős turbócsiszolókhoz

  • 75 mm-es tárcsák is használhatók 115 mm-es sűrített levegős vagy elektromos sarokcsiszolókon, M14-es tartóval
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Hegesztési varratok megmunkálásához, felületcsiszoláshoz, lakk és festék eltávolításához, szerszámok élezéséhez, simításhoz, sorjázáshoz, élmegmunkáláshoz és simító megmunkáláshoz, rozsdátlanításhoz, különösen nehezen hozzáférhető helyeken

  • Megmunkálható anyagok: Különösen nemesacélhoz, króm- és nikkelötvözetekhez. Ötvözött és ötvözetlen acél, szerkezeti acél, szerszámacél, színesfém, fémöntvény, kemény műanyag és fa

Átmérő (Ø)

50 mm

Kivitel

Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel

Szemcseméret

40

Csiszolóanyag anyaga

Cirkóniumkorund

Max. fordulatszám

30000 1/min

Ajánlott fordulatszám

20000 1/min

Megmunkálandó anyag

Acél, Nemesacél, Alumínium, Cr-Ni és egyéb nemesacélok, Öntvény, Műanyag, Fa

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk