Mini adapter
Adapter, bővítő
ADAPTER-BŐVÍTŐ-1/4-3/8-COL
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Növeli a munkasebességet
Hüvelykujjával mozgathatja a csúszásbiztos recézést a csavarozási folyamat felgyorsításához.
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás (S2) | 1/4 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás (S1) | 3/8 |
Kihajtás módja | Külső négylapú |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 24,5 mm |
Recézés vastagsága (L2) | 7,2 mm |
Hosszúság (L1) | 18,5 mm |