Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Mikroszálas kendő, fényezés

Pro Gloss mikroaktív kendő
MIKROSZ. KENDŐ-SHINE-SZÜRKE-40X40CM

Cikksz. 0899900149

EAN 4065746418942

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mikroszálas kendő, fényezés

Cikksz. 0899900149

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 3 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Sűrű szálszerkezetű mikroszálas kendő - professzionális fényesség minden kényes felülethez.
  • Szöszmentes

  • Csíkmentes eredmények érzékeny felületeken

  • Kiváló csúszási tulajdonságok

  • Bársonyos prémium minőségű szövet

  • Extrafinom hurkolású


Amikor száraz, a kendő a sztatikus hatásnak köszönhetően mágnesként vonzza a finom porrészecskéket. Durva és zsíros szennyeződések eltávolítása előtt nedvesítse be a kendőt.

Megjegyzés

60 °C-ig mosható (ne használjon textilöblítőt)


Használat után szabad levegőn szárítsa.

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A professzionális kendő a jármű belsejéhez. Akár a port és az ujjlenyomatokat szeretné letisztítani a kijelzőiről, akár a kiváló minőségű fa- vagy zongoralakkozású belső díszítéseket szeretné fényesre polírozni. A kendő bársonyos anyagból készült, és kíméletes minden kényes felülethez.

Anyag

20% poliamid, 80% poliészter

Hosszúság x Szélesség

40 x 40 cm

Szín

Szürke

Hosszúság

40 cm

Szélesség

40 cm

Felületsúly m²-enként

210 g

Terméktömeg (darabonként)

37,833 g

Teljes felszívási idő

13 s

Felszívás 10 s alatt

330 %

Felszívás max.

410 %

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk