Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Mikroszálas kendő, duó

Mikroaktív kendő, Duo
MIKROAKTÍV KENDŐ DUO KÉK 40X40CM

Cikksz. 0899900138

EAN 4049557403090

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mikroszálas kendő, duó

Cikksz. 0899900138
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
Az egyik oldal a tisztításhoz, a másik oldal a polírozáshoz való

Két különböző oldal


  • Rövid bolyhú oldal mindenfajta felület tisztításához

  • Magas bolyhú oldal víz felszíváshoz és polírozási munkához


Hurokmentes


  • Nem karcolja a festéket

  • Optimális magas fényt kölcsönöz a felületnek


Jól felfogja a szennyeződéseket


  • Optimális tisztítási eredmények

  • Eltávolítja a zsíros lerakódásokat


Univerzális használatra


  • Szárazon

Az elektrosztatikus feltöltődés révén megköti a port


  • Nedvesen

Eltávolítja a durva és zsíros szennyeződéseket


  • Jóformán szöszmentes


60 °C-ig mosható


  • Ne használjon öblítőszert

  • Használat után szárítsa meg a levegőn
Megjegyzés

60 °C-ig mosható (ne használjon textilöblítőt)

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Mikroszálas kendő két különböző oldallal, kiváló és univerzális használatra. A kétoldalas több célra használható kendőnek két különböző oldala van, amelyek megfelelőek a lehető legtöbb alkalmazásra: A hosszú szálakat tartalmazó oldal különösen alkalmas olyan részecskék felszedésére, mint például polírozás után visszamaradt szemcsék, és egyéb szennyeződések, mint a por stb. Ez az oldal különösen kíméletes a festékekkel szemben, mert a szennyeződések részecskéi mélyen betapadhatnak a szálak kötegébe, így az apró karcolások kockázata csökken. A hosszú szálakat tartalmazó oldal ideális a műszerfal területén is, mivel könnyen elérhetők vele a kezelőszervek, mint például a navigációs eszköz vagy a ventilátorok, és nem maradnak pornyomok a gombokon. A kendő sima oldala ideálisan alkalmas felületek letörlésére. Használhatja a fényezés ellenőrzésekor, és letörölgetheti vele a fényezést, mintegy végső lépésként a magas fény és csillogás elérése érdekében. Ezen túlmenően, ez az oldal alkalmas általános belső tisztítási feladatokra: Használhatja a műszerfalon vagy az üléshuzatokon. Az üléshuzatok (szövet és bőr) szennyeződéseinek eltávolításához is használhatja a nedves kendőt. A Pro Duo mikroaktív kendő használható szárazon vagy nedvesen. Ennek eredményeként a kendő használható műanyag tisztítására, polírozáshoz, felni tisztításra vagy a műszerfal karbantartására. Továbbá, a kendő használható festett felületek tisztítására és fényezésére is, fátyolosodás nélkül.

Anyag

30% poliamid, 70% poliészter

Hosszúság x Szélesség

40 x 40 cm

Szín

Kék

Hosszúság

40 cm

Szélesség

40 cm

Felületsúly m²-enként

360 g

Terméktömeg (darabonként)

80,000 g

Szakítóerő

120 N

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk