Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Mikroaktivní utěrka Profesionální nástroj

UTĚRKA MICROAKTIV PROFI ČERVENÁ 40CM

Obj. č. 0899900132

EAN 4049557402499

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Mikroaktivní utěrka Profesionální nástroj

Obj. č. 0899900132

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 3 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Utěrka z mikrovlákna pro profesionální čištění při údržbě a mytí vozidel

Mimořádně vysoký čisticí účinek


  • Suché použití

Prach a jemné nečistoty jsou přitahovány statickou silou


  • Suché/mokré použití

Odstraňuje i hrubé a mastné nečistoty


  • Úspora času


Pro čištění bez čisticích prostředků


  • Úspora nákladů

  • Ideální pro leštění

  • Nízký dopad na životní prostředí


Extrémně jemná a pevná vlákna


  • Vynikající kluzné vlastnosti

  • Leštění bez hologramů, vysoký lesk

  • Dlouhá životnost

  • Váže prach na dřevu


Bez smyček, nezanechává škrábance



Pratelné až na 60 °C


  • Neprat s aviváží

  • Po použití nechte uschnout na vzduchu
Upozornění

Pratelná do 60 °C (nepoužívejte aviváž). Při čištění akrylového skla je třeba postupovat opatrně.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

„Profesionální“ mikrovláknová utěrka je vhodná pro čištění při údržbě vozidel a auto detailing. Je ideální pro všechny kovové, textilní, keramické povrchy, koupelnové doplňky atd. Protože nezanechává škrábance, může být také použita k leštění. Díky své vysoké kapacitě absorpce maziva a nečistot je vhodná pro předběžné čištění před lakováním.

Materiál

80% polyester, 20% polyamid

Délka x šířka

40 x 40 cm

Barva

Červená

Délka

40 cm

Šířka

40 cm

Plošná hmotnost na m²

300 g

Hmotnost výrobku (na kus)

43,000 g

Max. absorpce

704,3 %

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace