Mikroaktivní utěrka Lesk
Mikroaktivní utěrka Profi lesk
MIKROUTĚRKA LESK-ŠEDÁ 40X40CM
Obj. č. 0899900149
EAN 4065746418942
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Bez pouštění vláken
- Výsledky bez značek víření na citlivých površích
- Vynikající kluzné vlastnosti
- Sametově hladká prvotřídní tkanina
- Obzvláště jemné smyčky
V suchém stavu přitahuje díky elektrostatickému náboji prach a jemné částice podobně jako magnet. V navlhčeném stavu umožňuje odstraňovat i hrubé a mastné nečistoty.
Pratelná do 60 °C (nepoužívejte aviváž)
Po použití nechte uschnout na vzduchu.
Datové listy(X)
Profesionální utěrka pro váš interiér vozidla. Ať už chcete z displejů odstranit prach a otisky prstů, nebo vyleštit vysoce kvalitní vnitřní ozdobný dřevěný lem nebo lesklé interiérové obložení na vysoký lesk. Utěrka je vyrobena ze sametového veluru a je šetrná ke všem citlivým povrchům.
Materiál | 80% polyester, 20% polyamid |
Délka x šířka | 40 x 40 cm |
Barva | Šedá |
Délka | 40 cm |
Šířka | 40 cm |
Plošná hmotnost na m² | 210 g |
Hmotnost výrobku (na kus) | 37,833 g |
Celková doba absorpce | 13 s |
Absorpce za 10 sekund | 330 % |
Max. absorpce | 410 % |