Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Mikroaktiv-Tuch Duo

Mikroaktiv-Tuch Duo 3er-Pack
MIKROTUCH-DUO-GRAU-40X40

Art.-Nr. 0899900148

EAN 4065746418935

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mikroaktiv-Tuch Duo

Art.-Nr. 0899900148

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 3 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für ein perfektes Lackfinish
  • Der zwei Seiten Allrounder für alle Polier-, Pflege- und Reinigungsvorgänge, die im Innen- und Außenbereich der Fahrzeugpflege, -reinigung, -aufbereitung und -lackierung anfallen.

  • Eignet sich hervorragend zur Reinigung von allen Hochglanzoberflächen wie Küchenfronten, Keramikoberflächen, Armaturen.
Hinweis
  • Waschbar bis 60 °C (nicht mit Weichspüler waschen)

  • Vorsicht beim Reinigen von Acrylglas

  • Nach der Reinigung einfach lufttrocknen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Tuch verfügt über zwei verschiedene Anwendungsseiten. Die hohe Grammatur dieses Tuches sorgt für eine gute Griffigkeit und ermöglicht gleichzeitig eine hohe Aufnahme von Wasser und Schmutz. Die langflorige Seite hat eine besonders hohe Aufnahmekapazität und eignet sich optimal zum Beseitigen von Poliermittelresten und somit zum Auspolieren von Lackoberflächen. Das Tuch wird mittels Ultrasonic Cutting geschnitten und hat somit saubere Kanten ohne Umkettelung. Zusätzlich ist dieses Tuch absolut silikonfrei, hinterlässt keine Fussel- und Kratzspuren.

Werkstoff

70% Polyester, 30% Polyamid

Länge x Breite

40 x 40 cm

Farbe

Grau

Länge

40 cm

Breite

40 cm

Flächengewicht pro m²

360 g

Produktgewicht (per Stück)

67,666 g

Absorbtionzeit total

15 s

Absorbtion / 10s

530 %

Absorbtion max.

710 %

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen