Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Mikroaktiv-Tuch BASIC

Mikroaktiv-Tuch Basic
MIKROTUCH-BASIC-GRUEN-40X40CM

Art.-Nr. 0899900050

EAN 4046777994483

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mikroaktiv-Tuch BASIC

Art.-Nr. 0899900050

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mikroaktiv-Tuch ideal für Fahrzeugaufbereitung und -pflege

Hervorragende Reinigungskraft


  • Im trockenen Zustand

Staubanziehung durch statische Wirkung


  • Im nassen Zustand

Entfernung von grobem und fettigem Schmutz



Reinigt ohne Einsatz von Reinigungsmitteln


  • Kostenersparnis

  • Geringe Umweltbelastung


Kettelfrei, schützt vor Kratzspuren



Waschbar bis 60°C



Empfehlung:


  • Vor der ersten Anwendung waschen

  • Nicht mit Weichspüler waschen

  • Nach der Anwendung lufttrocknen
Hinweis
  • Mikfrofasertuch vor der ersten Anwendung waschen.

  • Waschbar bis 60°C (keinen Weichspüler verwenden).
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Fahrzeugaufbereitung und -pflege, sowie für Polierarbeiten geeignet. Im trockenen Zustand zieht das Tuch durch seine statische Aufladung wie ein Magnet Staub und feine Beläge an. Grober und fettiger Schmutz wird entfernt, indem das Tuch nebelfeucht verwendet wird.



Wir empfehlen, das Tuch vor Anwendung auf empfindlichen und hellen Oberflächen zu waschen.

Werkstoff

80% Polyester, 20% Polyamid

Länge x Breite

40 x 40 cm

Farbe

Grün

Länge

40 cm

Breite

40 cm

Materialstärke

2,5 mm

Flächengewicht pro m²

300 g

Produktgewicht (per Stück)

49,300 g

Absorbtionzeit total

30 s

Absorbtion / 10s

702,5 %

Absorbtion max.

704,3 %

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen