Mikro-precíziós csupaszolószerszám
Lecsupaszító szerszám, mikro-precíziós
PRECIZIÓS BLANKOLÓ
Cikksz. 071441 10
EAN 4062856499526
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Állítható csupaszolási tartomány, fokozatok:∅ 0,25–0,30–0,40–0,50–0,60–0,80 mm
- Állítható hosszanti ütköző
- Vágóeszköz max. 1,0 mm-es∅ huzalokhoz
- A penge edzett különleges acélból készült
- Cserélhető karos penge
- Németországban készül
Áram alatt lévő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkavégzésre nem alkalmas.
Adatlapok(X)
PVC szigetelésű merev, egyeres kábelek csupaszolásához, lásd TEFLON®, KYNAR®, TEFZEL®, MYLAR®
Elektronikai, telekommunikációs és modellezési alkalmazások
Min./max. huzalátmérő | 0,25-0,8 mm |
American Wire Gauge min./max. (AWG) | 30-20 |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 102 x 42 x 14 mm |
Anyag | Műanyag / fém |
Szín | Fekete, Piros |