Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Micro-Präzisions-Entmanteler

Entmanteler Micro Präzision
EMANTR-(MICRO-PRAEZ)-(0,25-0,8MM)

Art.-Nr. 071441 10

EAN 4062856499526

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Micro-Präzisions-Entmanteler

Art.-Nr. 071441 10
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
Leichtes, handliches Werkzeug zum Entmanteln von Leitern und Litzen
  • Abisolierbereich einstellbar in den Stufen ∅ 0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,80 mm

  • Regulierbarer Längenanschlag

  • Schneidevorrichtung für Drähte bis ∅ 1,0 mm

  • Klinge aus gehärtetem Spezialstahl

  • Auswechselbare Hebelklinge

  • Made in Germany
Hinweis

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Abmanteln von PVC-isolierten starren Einzeladern, TEFLON®, KYNAR®, TEFZEL®, MYLAR®


Elektronik-, Telekommunikation- und Modellbau-Anwendungen

Typbezeichnung

MIKRO PRÄZISION

Drahtdurchmesser min./max.

0,25-0,8 mm

American Wire Gauge min./max. (AWG)

30-20

Länge x Breite x Höhe

102 x 42 x 14 mm

Werkstoff

Kunststoff / Metall

Farbe

Schwarz, Rot

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen