Míchadlo nástavec
Míchadlo RW 1400
EL MÍCHADLO RW1400
RW1400
Obj. č. 07028460
EAN 4050641856173
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Plynulé nastavení rychlosti
Elektronická regulace otáček pro citlivý přenos síly
Ergonomický design
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Lehké provedení
- Rukojeť zvýšená o 50 mm pro práci bez námahy
Ochrana před neúmyslným spuštěním stroje
Aretace
Prodloužená životnost
Zajišťují ji uhlíky s automatickým vypínáním
Datové listy(X)
V kombinaci s příslušným míchacím nástavcem lze zařízení použít pro materiály o jakékoli viskozitě.
| Min./max. jmenovité napětí | 230 / 240 V/AC | 
| Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz | 
| Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace | 
| Příkon | 1400 W | 
| Výkon výstupu | 850 W | 
| Min./max. volnoběžné otáčky na 1.stupni | 0-660 ot/min | 
| Min./max. rychlost otáčení při jmenovitém zatížení při 1. stupni | 0-440 ot/min | 
| Volnoběžné otáčky, 1./2. rychlostní stupeň, min./max. | 0-660 / 0-920 ot/min | 
| Směšovací objem | 90 l | 
| Max. průměr míchací nádrže | 160 mm | 
| Délka x šířka x výška | 380 x 370 x 170 mm | 
| Hmotnost stroje | 5,6 kg | 
| Délka kabelu | 4 m | 
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů