Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Míchadlo Pro viskózní, adhezivní materiály

Míchací lopatka R II
MÍCHADLO RII 120-L590MM

Obj. č. 071395 111

EAN 4011231706506

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Míchadlo Pro viskózní, adhezivní materiály

Obj. č. 071395 111
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
Míchací účinek:


Zdola nahoru

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Hotové omítkové směsi, malta, sádra, lepidlo na obklady, plnivo, cementová kaše atd.

Délka

590 mm

Průměr koše

120 mm

Min./max. množství namíchaného materiálu

15-25 kg

Vhodné pro sklíčidlo stroje

M14

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Elektrické míchadlo RW 1010

EL MÍCHADLO RW1010

Kompaktní míchadlo 1010 W v kombinaci se správným míchacím nástavcem je ideální pro širokou škálu využití při maximálním objemu 40 litrů.
x 1 ks
Míchadlo nástavec

EL MÍCHADLO RW1400

Ruční dvourychlostní míchadlo 1400 W