Metrikus racsnis csillag-villáskulcs racsnis funkcióval mind a csillag, mind a villás oldalon
Racsnis csillag-villáskulcs, kétoldalas
CSILL.VILLÁS-KULCS-19MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül vékony racsnis kulcs csillag- és villáskulcsos végekkel
- Ideális hollandi anyák csavarozásához, pl. fékvezetékek, befecskendező vezetékek, klímaberendezések vagy hidraulika
- Az innovatív kettős racsnis kulcs megkönnyíti a munkavégzést a szűk, nehezen hozzáférhető helyeken lévő hollandi csavarkötéseknél
- A csillagoldalon egy módosított, tizenkétlapú POWERDRIV®, a villás oldalon pedig egy nyitott racsnis rész található
- A forgásirány megváltoztatásához egyszerűen meg kell fordítani a csavarkulcsot
Nagyon magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A racsnis csillag-villáskulcs megfelel a DIN 899 szabványnak a maximális nyomatékok tekintetében
- Bevált króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak és szaténmatt felületűek, ami még olajos kézzel is biztos fogást nyújt
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A kettős csillagkulcsok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
Hollandi csavarkötésekhez, pl. fékcsövek, befecskendező vezetékek, légkondicionálók, hidraulika stb.
![]() | |
Kulcsnyílás (SW) | 19 mm |
Hosszúság (L) | 247 mm |
Pofavastagság (a1) | 11,2 mm |
Gyűrűvastagság (a2) | 8,3 mm |
Pofaszélesség (külső) (b1) | 39,4 mm |
Gyűrű külső átmérője (d) | 33,8 mm |
Max. forgatónyomaték (F max.) | 261 Nm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Bevonat | Krómozott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!