Metrikus nyitott kettős csillagkulcs Tizenkétlapú POWERDRIV®-val
Nyitott kettős csillagk. kettős hatl.
NYITOTT KETTŐS KÖRKULCS 17-19
				
				
				Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ergonomikus, nyitott kettős csillagkulcs nagy igénybevételt jelentő munkához
- A hollandi anya csavarkulcs mélyen, 15°-ban döntött, és 5°-os ívmozgású a csillagoldalon a hatékony erőátvitel érdekében, még a nehezen hozzáférhető helyeken is
 - A kialakítás időt és energiát takarít meg
 
Szabványnak megfelelő és különösen jó minőségű
- A nyitott kettős csillagkulcs megfelel a DIN 3118 szabványnak
 - Bevált króm-vanádium acélból
 - Matt krómozott felületek, hogy még olajos kézzel is biztos fogást nyújtson
 - A csillagoldalak is polírozottak
 - A felület tartósan ellenáll a rozsdának, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
 - A nyitott kettős csillagkulcsok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
 
Adatlapok(X)
Hollandi anyák és csőcsavar kötések meghúzása és meglazítása
![]()  | |
Kulcsnyílás (SW)  | 17 x 19 mm  | 
Hosszúság (L)  | 212 mm  | 
Gyűrűvastagság (a1)  | 12 mm  | 
2. gyűrűvastagság (a2)  | 13 mm  | 
Gyűrű külső átmérője (b1)  | 31,2 mm  | 
2. gyűrű külső átmérője (b2)  | 33,3 mm  | 
Min. gyűrűnyílás (B1 min)  | 14 mm  | 
2. min. gyűrűnyílás (B2 min)  | 15 mm  | 
Anyag  | Króm-vanádium acél  | 
Bevonat  | Krómozott  |