Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Metrikus nyitott kettős csillagkulcs Tizenkétlapú POWERDRIV®-val

Nyitott kettős csillagk. kettős hatl.
NYITOTT KETTŐS KÖRKULCS 12KT 16X18

Cikksz. 0714240168

EAN 4046778427621

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Metrikus nyitott kettős csillagkulcs Tizenkétlapú POWERDRIV®-val

Cikksz. 0714240168
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
Nyitott formájú, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám

Ergonomikus, nyitott kettős csillagkulcs nagy igénybevételt jelentő munkához


  • A hollandi anya csavarkulcs mélyen, 15°-ban döntött, és 5°-os ívmozgású a csillagoldalon a hatékony erőátvitel érdekében, még a nehezen hozzáférhető helyeken is

  • A kialakítás időt és energiát takarít meg


Szabványnak megfelelő és különösen jó minőségű


  • A nyitott kettős csillagkulcs megfelel a DIN 3118 szabványnak

  • Bevált króm-vanádium acélból

  • Matt krómozott felületek, hogy még olajos kézzel is biztos fogást nyújtson

  • A csillagoldalak is polírozottak

  • A felület tartósan ellenáll a rozsdának, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

  • A nyitott kettős csillagkulcsok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Hollandi anyák és csőcsavar kötések meghúzása és meglazítása

Kulcsnyílás (SW)

16 x 18 mm

Hosszúság (L)

212 mm

Gyűrűvastagság (a1)

12 mm

2. gyűrűvastagság (a2)

13 mm

Gyűrű külső átmérője (b1)

31,2 mm

2. gyűrű külső átmérője (b2)

33,3 mm

Min. gyűrűnyílás (B1 min)

14 mm

2. min. gyűrűnyílás (B2 min)

15 mm

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk