Metrikus nyitott kettős csillagkulcs 4 darab, POWERDRIV® behajtással
Csillagkulcskészlet, 4 részes, csuklós
CSUKLÓS-NYITOTT-KETTŐS-KÖRKULCS-KLT-4DB
Cikksz. 071423001
EAN 4047376254145
				Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kivitel: Metrikus
Meghajtás: POWERDRIV, hatszög
15°-ban döntött gyűrűk
230°-ban forgatható csukló
Erős, nagy teherbírású fejek
Perem az alacsonyan fekvő szerelvényekhez
Anyaga: Króm-vanádium acél
Felület: Krómozott, matt
Tartalom: 4 részes
1-1 db nyitott csillagkulcs, méretek: 13, 14, 17, 19
Adatlapok(X)
Egyedi kivitel a szűk helyeken lévő, nehezen elérhető tömszelence szorítóanyákhoz, például.
- 13 mm-es fékvezetékek a Ford, Rover, Saab típusok számára
 - 13, 14, 17, 19 mm-es Bosch közös nyomócső a VW, Mercedes típusok esetén, valamint kábel tömszelencék a legtöbb, légkondicionáló rendszereket gyártó esetén, például Waeco, Denso, Bosch és Hella
 - 17 mm-es kipufogógáz-hőmérséklet érzékelő a VW Passat típus esetén
 
Darabszám a készletben  | 4 darab  | 
Kulcsnyílás  | 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm  | 
CSUKLÓS NYITOTT KETTŐS KÖRKULCS SW13
CSUKLÓS NYITOTT KETTŐS KÖRKULCS 14MM
CSUKLÓS NYITOTT KETTŐS KŐRKULCS 17E
CSUKLÓS-NYITOTT-KETTŐS-KÖRKULCS-19MM